Halvmaskekorpus Serie HF-800, Størrelse: M

Art.-nr.: 097233 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filtertilslutning 3M™ Secure Click™ System
Vægt 182 g
Farvekode til passende tilbehør 3M™ Secure Click™
Producentbetegnelse HF-802SD
Produkttype Halvmaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097233 M
EAN/GTIN 4054596591615
Producentnummer 7100171980

Betegnelse

Udførelse:

Den komfortable, pålidelige halvmaske 3M™ Secure Click™ HF-800 har imponerende høj brugerkomfort og innovative detaljer, som gør brugen af åndedrætsværn endnu mere sikker. Takket være en knap i maskens midte kan det kontrolleres, at den sidder tæt, og der kan findes frem til lækager. Desuden letter en talemembran kommunikation under arbejdet. Filtrene kan nemt stikkes på takket være det nye Secure Click™-system. Den korrekte anvendelse bekræftes med et højt klik. Filterkonstruktionen giver en dobbelt luftgennemstrømning, hvilket gør det lettere at trække vejret.

Norm:

EN 140.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven