Åndedrætsmaskesæt X-plore serie 1300 P3VC

Art.-nr.: 097130 P3VC
Sæt pris 5 styk (DKK 51,26 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager

Vælg variant og styktal

Filter Stykpris inkl. Moms
  • Maskeegenskab: indstilleligt hovedbånd; Fleksible næsebøjler
  • Sættets indhold: 5

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maskeegenskab indstilleligt hovedbånd; Fleksible næsebøjler
    Sættets indhold 5
    Producentbetegnelse 1330V Odour
    Ventil ja
    Beskyttelsestrin FFP3 NR D
    Beskyttelsesklasse FFP3
    Indhold 5
    Produkttype Partikelfiltermaske FFP3

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 097130 P3VC
    EAN/GTIN 4026056003600
    Producentnummer 3951218

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forformede åndedrætsmasker i X-plore i 1300-serien med CoolSAFE™højeffektivt filtermedium med ekstra lav åndedrætsmodstand. Sidder bekvemt og trykker ikke takket være fleksible næsebøjler og VarioFLEX™-hovedbånd med EasyStop til enkel fiksering af masken. Den svedabsorberende tætningspolstring tætner effektivt ved næsen. Med hudvenlig inderfiber.
    Med 4-punkts-indstillelige hovedbånd.
    Med udåndingsventil.
    Med udåndingsventil mod organiske lugte.

    Bemærk:

    Rent og hygiejnisk: Hver maske er individuelt pakket i en plastikpose.
    Denne FFP3-maske filtrerer mindst 99 % af alle partikler fra luften og yder således beskyttelse mod flydende og faste aerosoler. Åndedrætsværn i beskyttelsesklasse FFP3.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven