Der findes et alternativ til dette produkt:

Åndedrætsmaskesæt Aura Serie 9300+Gen3 P2V

Art.-nr.: 097109 P2V
Rabat
305,45 DKK
Sæt pris 10 styk (DKK 25,11 / 1 styk)
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Filter Stykpris inkl. Moms
  • Maskeegenskab: Fleksible næsebøjler
  • Sættets indhold: 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maskeegenskab Fleksible næsebøjler
Sættets indhold 10
Producentbetegnelse 9322+Gen3
Beskyttelsestrin FFP2 NR D
Indhold 10
Produkttype Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097109 P2V
EAN/GTIN 4054596329508
Producentnummer 7100134313

Betegnelse

Udførelse:

Den nye generation af den populære Aura™ 9300+ serie udmærker sig ved en knapt mærkbar åndedrætsmodstand som følge af en ny filterteknologi. Det tredelte design giver en behagelig følelse ved brug og et godt udsyn. Som følge af forseglingspunkterne på maskens overside er brillerne mindre tilbøjelige til at dugge. På grund af de praktiske flapper i næse- og hageområdet kan masken åbnes hygiejnisk og nemt sættes på ansigtet. Takket være foldeteknikken og den hygiejniske separate emballering er masken meget let at tage med sig.
Med 3M™ Cool Flow™ komfort-udåndingsventil med forbedret teknologi, så udåndingsluften nemmere ledes væk.

Bemærk:

Denne FFP2-maske filtrerer mindst 94 % af alle partikler fra luften og yder således beskyttelse mod flydende og faste aerosoler. Åndedrætsværn FFP2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven