• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Opbevaringsboks, midi

Art.-nr.: 096921

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, indvendig 240 mm
Bredde indvendigt 130 mm
Højde indvendigt 230 mm
Farve sort
Opbevaringsboks-størrelse midi
Produkttype Øjenværn, opbevaring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 096921
Producentnummer 4901200

Betegnelse

Udførelse:

Opbevaringsboks af robust ABS-kunststof til sikker og ren opbevaring af personlige værnemidler på arbejdspladsen. Takket være muligheden for vægmontering kan vigtige PPE altid opbevares der, hvor der er brug for dem. Ikke aflåselig.

Anvendelse:

Med skumstofindlæg til opbevaring af fire beskyttelsesbriller.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven