Komfortbeskyttelsesbrille uvex pheos cx2 CBR

Art.-nr.: 096504 CBR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
562 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Stykpris inkl. Moms
  • Glasbelægning: dugfri; ridsefast; kemikaliebestandig
  • UV-beskyttelse: UV400
  • Rammeegenskab: Bøjlepude
  • Glasmateriale: Polycarbonat

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie pheos cx2
Rammemærkning W 166 FT CE
Glasmærkning 5-1,4 W 1 FTKN
Glasbelægning dugfri; ridsefast; kemikaliebestandig
UV-beskyttelse UV400
Rammeegenskab Bøjlepude
Glasmateriale Polycarbonat
Transmissionsgrad 65 %
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 096504 CBR
EAN/GTIN 4031101668345
Producentnummer 9198064

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelsesbrillen i moderne og sporty design imponerer på grund af sin innovation og brugerkomfort. Takket være den direkte påsprøjtede pande- og næsestøtte giver brillen en perfekt afdækning af øjenområdet og en høj beskyttelse selv ved opgaver over hovedhøjde. På grund af uvex supravision excellence-belægningen er glassene dugfri på indersiden og ekstremt ridsefaste og kemikaliebestandige på ydersiden. Optimal tilpasning til enhver hovedform og sikker fastgørelse på grund af X-Twist-teknologien. Den slanke stelgeometri muliggør derudover en komfortabel kombination med andre personlige værnemidler.
Med kontrastforstærkende og blålys-reducerende visir, der virker afspændende for synet. Transmission: 65 %.

Norm:

EN 166
EN 172

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven