Elektrikerhandsker, par RIG011Y 11

Art.-nr.: 094915 11
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: 0

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 97,6 g
Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
Bæremateriale Naturgummilatex
Handskestørrelse 11
maks. spændingsbeskyttelse 1.000 V
Længde 280 mm
Farve gul
Beskyttelsesklasse 0
EN 60903 AZC
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Elektrikerhandsker
Produkttype Elektrikerhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094915 11
EAN/GTIN 076490104665
Producentnummer E014Y/11

Betegnelse

Udførelse:

Den isolerende sikkerhedshandske af naturgummilatex til beskyttelse mod elektriske risici. Anatomisk pasform af hensyn til maksimal brugerkomfort og ubesværet arbejde. De udvidede manchetter gør det muligt at gemme ærmeenderne sikkert af vejen. PPE kategori III, med kontrolstempel. Længde 28 cm, tykkelse 1,0 mm, farve gul, glat udførelse og rullekant.
Til arbejde i spændingsområder op til 1000 V, klasse 0.

Bemærk:

Udførelse med længden 360 mm, tykkelsen 1,0 mm, i sort fås under nr. 094919.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven