Nitrilhandsker, par Arc Flash, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094905 8
Rabat
168,07 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 par
    81,36  DKK 168,07 DKK / par
  • fra 12 par
    67,80  DKK 140,06 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.075 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EN 407
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Anvendelsesområde Allround
Strikketeknologi 13G
Standard EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Strålevarme op til 41324X
Bæremateriale Aramidvæv
Belægning Neopren/nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Skærebeskyttelsesklasse C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Farve gul / sort
Produkttype Elektrikerhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094905 8
EAN/GTIN 4062406281762
Producentnummer 094905 8

Betegnelse

Udførelse:

Arc Flash. Fejllysbuer med skærebeskyttelse (Level C). ATPV-værdier for håndfladen: 42,3 cal/cm2 ; ATPV-værdier for håndryggen: 16,8 cal/cm2 .

Anvendelse:

Ved arbejde på elektriske anlæg.

Norm:

EN 388; EN 407
Level 2 iht. ASTM F2675.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven