Kuldebeskyttelseshandsker, par Tegera® 517 7

Art.-nr.: 094824 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    101,91  DKK / par
  • fra 6 par
    84,93  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Handskeegenskab Burrelukning
    Indhold 1
    Anvendelse flergangsbrug
    Handskestørrelse 7
    Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
    Norm EN 511
    Længde 235 mm
    EN 388 1121X
    EN 511 111
    Bæremateriale Polyester/kunstlæder
    belægningsvariant ingen belægning
    Farve sort / grøn
    Beskyttelseskategori Kategori II
    Handsketype Kuldebeskyttelseshandsker
    Produkttype Kuldebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094824 7
    EAN/GTIN 7340118328959
    Producentnummer 517-7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tegera® 517. Vandtætte og forede kuldebeskyttelseshandsker af kunstlæder til præcis brug ved arbejde i kolde og våde miljøer. Med burrelås-lukning og forstærkede fingerspidser.

    Anvendelse:

    Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

    Norm:

    EN 388; EN 511

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
    Syet særligt snævert. Virker et nummer mindre.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven