Kuldebeskyttelseshandsker, par Tegera® 296 9

Art.-nr.: 094822 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    270,88  DKK / par
  • fra 6 par
    225,73  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Anvendelse flergangsbrug
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde Allround; Heavy Duty
Norm EN 511
Længde 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Bæremateriale Fuldnarvet okselæder
Belægning Neopren
belægningsvariant ingen belægning
Farve hvid / sort
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Kuldebeskyttelseshandsker
Produkttype Kuldebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094822 9
EAN/GTIN 7392626058132
Producentnummer 296/9

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 296. Forede kuldebeskyttelseshandsker af fuldnarvet okselæder med vind- og vandtæt håndryg. Den ekstra lange udførelse gør handskerne meget velisolerede og behagelige at have på. Inderfor af Thinsulate®-materiale. Med forstærkede fingre.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven