Kuldebeskyttelseshandsker, par 12

Art.-nr.: 094805 12
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
704 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Skærebeskyttelsesklasse: C
  • Norm: EN 511

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse flergangsbrug
Handskestørrelse 12
Skærebeskyttelsesklasse C
Norm EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Bæremateriale Polyester
Belægning Nitril / nitrilskum
belægningsvariant 3/4-belægning
Farve rød / sort
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Kuldebeskyttelseshandsker
Produkttype Kuldebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094805 12
EAN/GTIN 4067263202745
Producentnummer 094805 12

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-handske til beskyttelse mod kulde med behageligt fleecefor. Til våde arbejdsmiljøer takket være den fuldt belagte bagside af håndryggen. Meget godt greb takket være den supplerende belægning af nitrilskum på håndfladen.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven