{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 12 | |
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
EN 374 | Type A (AKLMNPST) | |
Kemikaliebestandighed | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Materiale | Latex / neopren | |
Bæremateriale | Latex / neopren | |
AQL | 0,7 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 320 mm | |
Tykkelse | 0,7 mm | |
Farve | blå / gul | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094791 10 | |
Producentnummer | 2301-10 |