Engangshandsker, sæt, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094786 10
Sæt pris 100 styk (DKK 0,71 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.753 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374
  • Standard/direktiv: EN 374

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; allergiker-hudvenlig
EN 374 Type B (JKPT)
Kemikaliebestandighed JKPT
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
belægningsvariant ingen belægning
Tykkelse 0,1 mm
Længde 240 mm
Indhold 100
Vægt 5 g
Farve blå
Anvendelsesområde Præcision
Standard/direktiv EN 374
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094786 10
EAN/GTIN 4062406381868
Producentnummer 094786 10

Betegnelse

Udførelse:

Nitril-engangshandske med strukturerede fingerspidser. Pudderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenserboks 100 stk.
Engangshandskesæt i dispenserboks. Kategori III.

Norm:

Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven