Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Butoject® 898 8

Art.-nr.: 094781 8
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (BCIKLM)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Butoject 898
Handskestørrelse 8
EN 374 Type A (BCIKLM)
Kemikaliebestandighed BCIKLM
EN 388 2111X
Materiale Butyl
Bæremateriale Butyl
AQL 0,65
Anvendelsesområde Heavy Duty
Længde 350 mm
Tykkelse 0,7 mm
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Godstykkelse 0,7 mm
Vægt 233 g
Skærebeskyttelsesklasse 1
Permeationstid ved acetone 99 % >480 min
Permeationstid ved acetonitril 99 % 240-480 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 % 60-120 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % 240-480 min
Permeationstid ved ethanol 95 % 240-480 min
Permeationstid ved isopropanol 99 % 240-480 min
Permeationstid ved methanol 99 % 240-480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % 240-480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % 240-480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 % >480 min
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker
CAS AL 1A004B
SH-kode AL 00

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094781 8
EAN/GTIN 4008198789888
Producentnummer BUTOJECT 898/8

Betegnelse

Udførelse:

Butoject® 898. Yderst fleksibel kemikaliebeskyttelseshandske af butylgummi. Beskytter mod en stor båndbredde af ekstremt farlige kemikalier og mod gasser. Kombinerbar med kemikaliebeskyttelsesdragter. Denne handske opfylder kravene om elektrostatiske egenskaber for beskyttelseshandsker iht. den nye standard EN 16350:2014. Godkendelse iht. EN 421 (radioaktiv kontamination).
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226