• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Camapren® 722, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094777 7
Rabat
39,04 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    21,46  DKK 39,04 DKK / par
  • fra 10 par
    17,88  DKK 32,56 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: 0

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Camapren®
elektrostatisk egenskab 1,4 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
Indhold 10
Handskeegenskab DMF-fri
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Camapren 722
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (AKLMOT)
Kemikaliebestandighed AKLMOT
EN 388 1111X
Materiale Latex
Bæremateriale Latex
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 300 mm
Tykkelse 0,6 mm
Farve rød
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 133 g
Skærebeskyttelsesklasse 0
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094777 7
EAN/GTIN 4008198772279
Producentnummer 722 7

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
Camapren® 722. God gribeevne om fedtede og olierede genstande. Høj fleksibilitet også ved lave temperaturer. Godkendelse iht. EN 421 (radioaktiv kontamination).
kemikaliebeskyttende handsker af polychloropren og naturlatex.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven