{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | 0,5 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Tricopren 725 | |
Handskestørrelse | 9 | |
EN 374 | Type A (AJKLMS) | |
Kemikaliebestandighed | AJKLMS | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale | Kloropren | |
Bæremateriale | Kloropren | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
Længde | 400 mm | |
Tykkelse | 1,3 mm | |
Farve | grå | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 341 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | 1 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-kode AL | 00 |
Artikelnummer | 094775 9 | |
EAN/GTIN | 4008198772590 | |
Producentnummer | 725 9 |