{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 1 | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (ALMNST) | |
Kemikaliebestandighed | ALMNST | |
EN 388 | 2121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Neopren | |
Bæremateriale | Bomuld | |
AQL | 1,5 | |
Længde | 360 mm | |
Tykkelse | 0,9 mm | |
Farve | blå | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Formateriale | Bomuldsstrik | |
Godstykkelse | 0,9 mm | |
silikonefri | ja | |
Permeationstid ved acetone 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 120-240 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 60-120 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Neopren | |
belægningsvariant | fuld belægning | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094772 8 | |
EAN/GTIN | 3245423824285 | |
Producentnummer | 382 8 |