{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | 0,9 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | NitoPren 717 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (AKLOPT) | |
Kemikaliebestandighed | AKLOPT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiale | Nitril, chloropren | |
Bæremateriale | Nitril, chloropren | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 310 mm | |
Tykkelse | 0,65 mm | |
Farve | mørkegrå | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 125 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | 0 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094768 8 | |
EAN/GTIN | 4008198771784 | |
Producentnummer | 717/8 |