Kemikaliebeskyttende handsker, par AlphaTec® 58-735 7

Art.-nr.: 094761 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    140,95  DKK / par
  • fra 12 par
    117,48  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMNOPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (AJKLMNOPT)
Kemikaliebestandighed AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 350 mm
Tykkelse 1 mm
Farve sort / grøn
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 42 g
Skærebeskyttelsesklasse C
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094761 7
EAN/GTIN 10076490464490
Producentnummer 58-735/7

Betegnelse

Udførelse:

AlphaTec® 58-735. Handsken kombinerer perfekt beskyttelse mod mange gængse kemikalier med skærebeskyttelse trin C. Godt greb ved håndtering af olierede eller våde komponenter. Høj brugerkomfort som følge af god fingerbevægelighed.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven