{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Camatril® | |
elektrostatisk egenskab | 0,3 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Camatril 730 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (AJKLOT) | |
Kemikaliebestandighed | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 310 mm | |
Tykkelse | 0,4 mm | |
Farve | grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Godstykkelse | 0,4 mm | |
Vægt | 68 g | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
silikonefri | ja | |
Permeationstid ved acetone 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | 60-120 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 60-120 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094748 8 | |
EAN/GTIN | 4008198773085 | |
Producentnummer | CAMATRIL 730/8 |