{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Indhold | 6 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 7 | |
EN 374 | Type A (ACFGJKLMNOPST) | |
Kemikaliebestandighed | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Neopren, nitril | |
Bæremateriale | Nylon | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 350 mm | |
Tykkelse | 0,42 mm | |
Farve | sort | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 61 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | A | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Neopren, nitril | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094747 7 | |
EAN/GTIN | 10076490435414 |