{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 100 | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (AJKOPT) | |
Kemikaliebestandighed | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Materiale | PVC | |
Bæremateriale | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Længde | 320 mm | |
Tykkelse | 0,38 mm | |
Farve | grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Formateriale | Bomuldsvelour | |
Godstykkelse | 0,45 mm | |
Standard/direktiv | EN 374 | |
silikonefri | ja | |
latexfri | ja | |
Permeationstid ved acetone 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 60-120 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | PVC | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094745 8 |