{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
EN | EN 374 | |
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materiale | Nitril | |
elektrostatisk egenskab | 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Producentbetegnelse | Dermatril P 743 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Tykkelse | 0,2 mm | |
Længde | 280 mm | |
Indhold | 50 | |
Vægt | 700 g | |
Farve | blå | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 7 | |
Godstykkelse | 0,2 mm | |
Skærebeskyttelsesklasse | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Permeationstid ved acetone 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 10-30 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094725 7 | |
EAN/GTIN | 4008198774372 | |
Producentnummer | DERMATRIL P 743 - 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Engangshandsker, sæt Dermatril P 743, Handskestørrelse: 7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.405 styk på lager
|
|
Materiale | Nitril | Nitril |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 |
Bæremateriale | Nitril | Nitril |
Anvendelse | engangsbrug | engangsbrug |
Beskyttelseskategori | Kategori III | Kategori III |
Produkttype | Engangshandsker | Engangshandsker |
Kemikaliebestandighed | JKLOPT | JKLNPST |