{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MicroFlex® | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; allergiker-hudvenlig | |
EN 374 | Type A (JKLOPST) | |
Kemikaliebestandighed | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiale | Neopren, nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Neopren, nitril | |
Belægning | Neopren, nitril | |
Tykkelse | 0,2 mm | |
Længde | 285 mm | |
Indhold | 50 | |
Vægt | 8,1 g | |
Farve | grøn | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 9 | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094724 9 | |
EAN/GTIN | 076490453497 | |
Producentnummer | 93-260/8.5-9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Engangshandsker, sæt MicroFlex® 93-260, Handskestørrelse: 9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.531 styk på lager
|
|
Farve | grøn | blå |
Indhold | 50 | 50 |
Materiale | Neopren, nitril | Nitril |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 |
Anvendelse | engangsbrug | engangsbrug |
EN 374 | Type A (JKLOPST) | Type A (JKLNPST) |
Kemikaliebestandighed | JKLOPST | JKLNPST |