Der findes et alternativ til dette produkt:

Engangshandsker, sæt TouchNTuff® 93-250 8

Art.-nr.: 094723 8
Sæt pris 100 styk (DKK 1,75 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TouchNTuff®
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
EN 374 Type B (JKPT)
Kemikaliebestandighed JKPT
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
Belægning Nitril
Tykkelse 0,13 mm
Længde 245 mm
Indhold 100
Vægt 3,5 g
Farve grå
Anvendelsesområde Præcision
Handskestørrelse 8
Godstykkelse 0,12 mm
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Permeationstid ved cyclohexan 99 % >480 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % < 10 min
Permeationstid ved ethanol 95 % 10-30 min
Permeationstid ved isopropanol 99 % 60-120 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 % >480 min
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094723 8
EAN/GTIN 076490471231
Producentnummer 93-250/7,5-8

Betegnelse

Udførelse:

Sæt med engangshandsker i dispenserboks. Kategori III. Pudderfri.
TouchNTuff® 93-250. Latexfri - ingen risiko for type-I-allergi. Ansell Grip Technology. Godkendt til kontakt med fødevarer. AQL 1,5 (EN EN374-2).

Norm:

EN 374

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven