{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 | |
EN 388 | 4X4XX | |
EN 407 | 433444 | |
Kontaktvarme op til | 350 °C | |
Strålevarme op til | 1000 °C | |
Bæremateriale | Silikoneglas | |
Belægning | Silikone | |
Farve | sølvfarvet | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Længde | 380 mm | |
Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
Varmebeskyttelse op til | 350 °C | |
Standard | EN 407 | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094656 UNI | |
EAN/GTIN | 4030971003119 | |
Producentnummer | H115AS238-W2 |