Varmebeskyttelseshandsker, par UNI

Art.-nr.: 094654 UNI
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EN 407

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
EN 388 4244
EN 407 423444
Kontaktvarme op til 250 °C
Strålevarme op til 1000 °C
Bæremateriale Preox-aramid
Farve brun/sølv
Anvendelse flergangsbrug
Længde 380 mm
Anvendelsesområde Heavy Duty
Varmebeskyttelse op til 250 °C
Standard EN 407
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Varmebeskyttelseshandsker
Produkttype Varmebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094654 UNI
EAN/GTIN 4030971042651
Producentnummer H05LA238-W2

Betegnelse

Udførelse:

Varmebeskyttelseshandsker med Sebatan®-læder på håndfladen. God bevægelighed og høj følsomhed. Med simpelt bomuldsfor. Velegnet til metal- og skibsbygning samt til let svejsearbejde med forekommende strålevarme.
Med aluminiseret overflade og manchet.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven