Varmebeskyttelseshandsker, par, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094645 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    135,44  DKK / par
  • fra 12 par
    112,87  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Standard: EN 407

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Flammehæmmet trin 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktvarme op til 250 °C
Strålevarme op til 4231XX °C
Bæremateriale Akryl
Belægning Neopren
belægningsvariant indvendig håndflade
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Indhold 1
Handskestørrelse 9
Materiale, belægning Neoprene
Anvendelsesområde Allround
Strikketeknologi 106114G3
Varmebeskyttelse meget god
Varmebeskyttelse op til 250 °C
Kuldebeskyttelse kendes ikke
Føleevne god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
silikonefri ja
Pasform meget god
EN 388 slidstyrke 2
EN 388 perforationsstyrke 3
EN 388 skærestyrke 1
EN 388 rivestyrke 2
Standard EN 407
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Varmebeskyttelseshandsker
Produkttype Varmebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094645 9
EAN/GTIN 4062406273309
Producentnummer 094645 9

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX varmebeskyttelseshandsker med brandresistent 10-gauge-strikteknologi til ideelt arbejde med varme dele.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Varmebeskyttelseshandsker, par, Handskestørrelse: 9

Varmebeskyttelseshandsker, par, Handskestørrelse: 9

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
Fra 1  stk.
135,44  DKK
plus moms plus fragt
Fra 12  stk.
112,87  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra 1  stk.
98,79  DKK
plus moms plus fragt
Fra 12  stk.
82,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager
52,15  DKK
plus moms plus fragt
Belægning Neopren Nitril PVC
Farve sort orange/sort gul / sort
Standard EN 407 EN 407 EN 407
Bæremateriale Akryl Polyester, aramid, glasfiber Specialgarn
Anvendelse flergangsbrug flergangsbrug flergangsbrug
EN 388 2131X 4X31C 134XC
Produkttype Varmebeskyttelseshandsker Varmebeskyttelseshandsker Varmebeskyttelseshandsker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven