Nitrilhandsker, par Cut F / A9 7

Art.-nr.: 094618 7
Rabat
199,36 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    89,40  DKK 199,36 DKK / par
  • fra 12 par
    74,50  DKK 166,13 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
270 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Perforeringsbeskyttelse trin 3
  • Strikketeknologi: 13G
  • Skærebeskyttelsesklasse: F

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Perforeringsbeskyttelse trin 3
Strikketeknologi 13G
EN 388 4443F
Bæremateriale HDPE
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Heavy Duty
Farve sort / blå
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse F
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094618 7
EAN/GTIN 4062406273224
Producentnummer 094618 7

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX skærebeskyttelseshandskerne har forstærkning på håndens inderside, hvilket giver ekstra perforeringsbeskyttelse (Needle Puncture Resistant Level 3). Takket være det højeste skærebeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A9) kan disse handsker anvendes til tunge arbejder med ekstremt høj snitfare. HDPE-basismaterialet og nitrilskumbelægningen gør handskerne behagelige at have på.

Norm:

EN 388

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven