Skære- og varmebeskyttelseshandsker, par 7

Art.-nr.: 094617 7
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
729 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Skærebeskyttelsesklasse: C
  • Standard: EN 407

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontaktvarme op til 100 °C
Bæremateriale Specialgarn
Belægning PVC
Farve gul / sort
Anvendelse flergangsbrug
Indhold 1
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde Allround
Strikketeknologi 106114G3
Skærebeskyttelsesklasse C
Standard EN 407
Produkttype Varmebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094617 7
EAN/GTIN 4067263353218
Producentnummer 094617 7

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-handsker til snitning og varmebeskyttelse med specielle PVC-nopper til kontaktvarmebeskyttelse op til 100 C (maks. 15 sekunder). Handsken er fremstillet af specialgarn, som giver en god føleevne og har skærebeskyttelsesklasse C.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven