{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Silikonefri; DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside; Flammehæmmet trin X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktvarme op til | 250 °C | |
Bæremateriale | Taeki | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Farve | gul | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Indhold | 1 | |
Handskestørrelse | 10 | |
Elastik | nej | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Varmebeskyttelse | meget god | |
Varmebeskyttelse op til | 250 °C | |
Kuldebeskyttelse | kendes ikke | |
Føleevne | moderat | |
Gribeevne ved fugt | kendes ikke | |
Gribeevne ved olie | kendes ikke | |
DMF-fri | ja | |
silikonefri | ja | |
Pasform | god | |
CE | 2541 | |
EN 388 slidstyrke | 4 | |
EN 388 perforationsstyrke | 2 | |
EN 388 skærestyrke | 5 | |
EN 388 rivestyrke | 4 | |
EN 407 B: Kontaktvarme (kontakttemperatur ved grænseværditid > 15 s) | 250 | |
Standard | EN 407 | |
Åndbarhed | meget god | |
Vægt | 43,8 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Varmebeskyttelseshandsker | |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094610 10 | |
EAN/GTIN | 4059904104907 | |
Producentnummer | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skære- og varmebeskyttelseshandsker, par TAEKI 6750 10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
953 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
807 styk på lager
Fra
1
stk.
135,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
12
stk.
112,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.673 styk på lager
Fra
1
stk.
98,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
12
stk.
82,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
984 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul | sort | orange/sort | gul / sort |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Bæremateriale | Taeki | Akryl | Polyester, aramid, glasfiber | Specialgarn |
Anvendelse | flergangsbrug | flergangsbrug | flergangsbrug | flergangsbrug |
EN 388 | 3X42C | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontaktvarme op til | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Produkttype | Varmebeskyttelseshandsker | Varmebeskyttelseshandsker | Varmebeskyttelseshandsker | Varmebeskyttelseshandsker |