Nitrilhandsker, par Pro Cut D 10

Art.-nr.: 094602 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    90,29  DKK / par
  • fra 12 par
    75,24  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Tørring Lufttørring
EN 388 4X43D
Bæremateriale HPPE
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve sort / grå
Handskestørrelse 10
Længde 255 mm
Anvendelse flergangsbrug
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094602 10
EAN/GTIN 4062406572167
Producentnummer 094602 10

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Cut D. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcise og universelle aktiviteter med høj snitfare. Med PU-nitrilskumsbelægning og yderst god pasform og fingerbevægelighed. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre samt oliekontaminerede arbejdsomgivelser. 18-gauge-strikteknologi.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven