Der findes et alternativ til dette produkt:

Nitrilhandsker, par Cut D / Protector 8

Art.-nr.: 094601 8
Rabat
158,68 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.398 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; DMF-fri; Stødbeskyttelse; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Vask: 40 °C kulørtvask
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri; Stødbeskyttelse; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Vask 40 °C kulørtvask
Tørring Lufttørring
EN 388 3X42D
Bæremateriale HPPE
Belægning water based PU/Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Handskestørrelse 8
Længde 255 mm
Anvendelse flergangsbrug
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094601 8
EAN/GTIN 4062406132811

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Cut D. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcise og universelle aktiviteter med høj snitfare. Med innovativ PU-nitrilskumsbelægning og yderst god pasform og fingerbevægelighed. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre samt oliekontaminerede arbejdsomgivelser. 18-gauge-strikteknologi.
Med yderligere håndryg-beskyttere til beskyttelse mod lette slag og stød.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226