Skærebeskyttelse-armbeskyttelse Cut C 45 cm

Art.-nr.: 094596 45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.171 styk på lager
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Silikonefri; DMF-fri
EN 388 3X4XC
Skærebeskyttelsesklasse C
Anvendelse flergangsbrug
Bæremateriale HPPE
Farve grå
Længde 450 mm
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Kontaktvarme op til 100 °C
Indhold 1
Produkttype Arm-skærebeskyttelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094596 45
EAN/GTIN 4062406133009

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Cut C. armbeskyttelse med skærebeskyttelsesniveau C til aktiviteter med høj snitfare. Med tommelfingerhul.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226