Nitrilhandsker, par K03-303RHV 8

Art.-nr.: 094579 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    93,87  DKK / par
  • fra 12 par
    78,22  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Strikketeknologi 18G
Producentbetegnelse Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Bæremateriale Kyorene-Pro-Graphene HV
Belægning Nitril-mikroskum
Anvendelsesområde Præcision
Farve neongul
Handskestørrelse 8
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094579 8
EAN/GTIN 4059904169142
Producentnummer K03-303RHV-8

Betegnelse

Udførelse:

Kyorene Pro Graphene-serien. Skærebeskyttelseshandsker med Kyorene Pro Graphene-garn uden tilsætning af glas- og rustfri stålfibre. Det innovative basismateriale har en bakteriostatisk effekt og regulerer temperaturen, så det føles behageligt at have det på. Lugtneutralisering for en vedvarende frisk lugt af handskerne.
Kyorene K03-303RHV. Meget synlig skærebeskyttelseshandske med skærebeskyttelse niveau C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven