Tilgængeligt alternativ:

Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-542 10

Art.-nr.: 094568 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    158,61  DKK / par
  • fra 12 par
    132,16  DKK / par
Størrelsesguide
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: F

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale INTERCEPT™
Belægning Nitril
Materiale Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort
Norm EN 407
Handskestørrelse 10
Vægt 30,9 g
Kontaktvarme op til 100 °C
Længde 213 mm
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse F
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094568 10
EAN/GTIN 10076490449589
Producentnummer 11-542/10

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-542. Handske med ekstremt stor skærebeskyttelse i klasse F. Særlig letvægtskonstruktion, der giver høj brugerkomfort og god fingerbevægelighed. Håndryggen er åndbar, og den smudsafvisende nitril-coating tillader kortvarig håndtering af varme genstande op til 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven