• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-541, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094563 7
Rabat
128,66 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 144 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri; Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri; Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale INTERCEPT™, Kevlar
Belægning Nitrilskum
Materiale Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Handskestørrelse 7
Vægt 24 g
Længde 196 mm
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094563 7
EAN/GTIN 10076490458581
Producentnummer 11-541/7

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-541. Meget let handske med 18-gauge-strikteknologi og samtidig høj skærebeskyttelse (klasse D iht. EN 388:2016) takket være den kombinerede anvendelse af INTERCEPT™- og KEVLAR®-garn. Tynd og alligevel robust nitrilskum-coating. Ideel til montage af små, skarpkantede metaldele.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven