Nitrilhandsker, par Tegera® 450 7

Art.-nr.: 094562 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    131,42  DKK / par
  • fra 12 par
    109,51  DKK / par
Størrelsesguide
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
  • Strikketeknologi: 13G
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Strikketeknologi 13G
EN 388 4X44C
Bæremateriale Nylon, glasfiber
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort
Handskestørrelse 7
Kontaktvarme op til 100 °C
Længde 220 mm
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094562 7
EAN/GTIN 7392626073319
Producentnummer 450/7

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 450. Robuste handsker med gribemønster af nitrilskum, der giver et sikkert greb på let olierede skarpkantede komponenter. Perfekt til krævende arbejdsbetingelser i miljøer med risiko for smuds. CRF-teknologi med god føleevne.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226