Nitrilhandsker, par uvex D500 foam, Handskestørrelse: 11

Art.-nr.: 094558 11
Rabat
181,33 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    143,94  DKK 181,33 DKK / par
  • fra 10 par
    119,95  DKK 151,08 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Bæremateriale Polyamid, bambusviskose, stål, Dyneema®Diamond
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Heavy Duty
Farve antracit / lime
Handskestørrelse 11
Vægt 71 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse D
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094558 11
EAN/GTIN 4048612051801
Producentnummer 6060411

Betegnelse

Udførelse:

uvex D500 foam. Robust skærebeskyttelseshandske med patenteret uvex Bamboo TwinFlex®-teknologi, der giver stor fleksibilitet, god pasform og sikker beskyttelse mod snitsår. Let ru coating, der giver stor slidstyrke og længere standtider. Til tørre og let fugtige arbejdsområder.
uvex 500-serien. Pålidelige skærebeskyttelseshandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven