Nitrilhandsker, par uvex C500 XG 10

Art.-nr.: 094555 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    180,59  DKK / par
  • fra 10 par
    150,49  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex C500
Handskeegenskab Silikonefri
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Bæremateriale Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose
Belægning Nitril
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Heavy Duty
Farve antracit / lime
Handskestørrelse 10
Vægt 93 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094555 10
EAN/GTIN 4048612040072
Producentnummer 6060010

Betegnelse

Udførelse:

C500 XG. Den silikonefrie skærebeskyttelseshandske er takket være sin fulde belægning af high-performance-elastomer meget velegnet til brug ved tunge arbejder i olierede, fedtede og våde miljøer. En høj gribeevne i olie sikres af Xtra-Grip-belægningen.
uvex 500-serien. Pålidelige skærebeskyttelseshandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.