{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
Strikketeknologi | 13G | |
elektrostatisk egenskab | 0,2 sek. iht. afladning EN 61340-5-1 | |
Producentbetegnelse | Waredex Work 550 | |
Pasform | meget god | |
EN 388 | 4541X | |
Bæremateriale | HPPE, glas | |
Belægning | PU | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Farve | grå / beige | |
Materiale, belægning | PU | |
Handskestørrelse | 11 | |
Vægt | 75 g | |
Længde | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 slidstyrke | 4 | |
EN 388 skærestyrke | 5 | |
EN 388 rivestyrke | 4 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
silikonefri | ja | |
Åndbarhed | meget god | |
DMF-fri | ja | |
Føleevne | god | |
Gribeevne ved fugt | moderat | |
Gribeevne ved olie | moderat | |
Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Skærebeskyttelseshandsker | |
Skærebeskyttelsesklasse | C | |
Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094545 11 | |
EAN/GTIN | 4008198755012 | |
Producentnummer | 550/11 |