Nitrilhandsker, par KryTech 580 7

Art.-nr.: 094468 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    112,64  DKK / par
  • fra 12 par
    93,87  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indhold 45
    Handskeegenskab latexfri; DMF-fri
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4342B16
    Bæremateriale PEHD
    Belægning Nitril
    belægningsvariant indvendig håndflade
    Anvendelsesområde Præcision
    Farve sort / grå
    Handskestørrelse 7
    Længde 230 mm - 280 mm
    Anvendelse flergangsbrug
    Beskyttelseskategori Kategori II
    Handsketype Universalhandsker
    Skærebeskyttelsesklasse B
    Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094468 7
    EAN/GTIN 3245425804179
    Producentnummer 3058041 GR.7

    Betegnelse

    Udførelse:

    KryTech 580 Grip&Proof. Til fintfølende arbejde i let oliekontaminerede og tilsmudsede arbejdsomgivelser. Effektiv gribesikkerhed i oliekontaminerede og fedtede områder med Grip&Proof-teknologien. Lang levetid med oliebestandighed og vaskbart materiale. Især egnede til bearbejdning af emner med skæreolie, håndtering af olierede tyndplader og maskindele, skære-, stanse- og prægearbejde.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven