Nitrilhandsker, par uvex phynomic airLite B ESD 11

Art.-nr.: 094466 11
Rabat
141,62 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    102,82  DKK 141,62 DKK / par
  • fra 10 par
    85,68  DKK 118,01 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 18G
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 18G
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Bæremateriale Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbon
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve blå / antracit
Handskestørrelse 11
Vægt 45 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094466 11
EAN/GTIN 4048612063767
Producentnummer 6007811

Betegnelse

Udførelse:

uvex phynomic airLite-serien. Særligt lette skærebeskyttelseshandsker med ergonomisk pasform og høj brugerkomfort. Optimalt egnet til aktiviteter, hvor der kræves en høj grad af føleevne og præcision. De kan både anvendes i ESD-områder og miljø med eksplosionsfare. Dermatologisk testet (proDERM®) og fri for alle slags acceleratorer. Takket være Aqua-Polymer-belægningen airLite sikres en høj åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven