{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 96 | |
Handskeegenskab | latexfri | |
Pasform | god | |
EN 388 | 4342B16 | |
Bæremateriale | PEHD | |
Belægning | PU | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Farve | grå / hvid | |
Materiale, belægning | PU | |
Handskestørrelse | 7 | |
Vægt | 25 g | |
Længde | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 slidstyrke | 4 | |
EN 388 skærestyrke | 3 | |
EN 388 rivestyrke | 4 | |
EN 388 perforationsstyrke | 3 | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
silikonefri | ja | |
Åndbarhed | god | |
DMF-fri | nej | |
Føleevne | meget god | |
Gribeevne ved fugt | moderat | |
Gribeevne ved olie | moderat | |
Varmebeskyttelse | kendes ikke | |
Beskyttelseskategori | Kategori II | |
Handsketype | Universalhandsker | |
Skærebeskyttelsesklasse | B | |
Produkttype | Skærebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094465 7 | |
EAN/GTIN | 3245425791271 | |
Producentnummer | 579 7 |