Nitrilhandsker, par 6360 // OIL GRIP CUT 7

Art.-nr.: 094458 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    82,25  DKK / par
  • fra 10 par
    68,54  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Strikketeknologi: 13G
  • Skærebeskyttelsesklasse: D

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Indhold 1
    Strikketeknologi 13G
    EN 388 4344D
    Bæremateriale HPPE
    Belægning Nitril
    belægningsvariant fuld belægning
    Anvendelsesområde Allround
    Farve sort / grå
    Handskestørrelse 7
    Anvendelse flergangsbrug
    Beskyttelseskategori Kategori II
    Handsketype Universalhandsker
    Skærebeskyttelsesklasse D
    Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094458 7
    EAN/GTIN 4059904037410
    Producentnummer 6360/7

    Betegnelse

    Udførelse:

    6360 Oil Grip Cut. Skærebeskyttelseshandsker med Oil Grip teknologi. Fuldcoating af nitril og en ekstra indvendig coating af ru nitril giver en kombination af olieafvisning og sikkert greb på genstande med olie og fedt.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven