Nitrilhandsker, par ActivArmr Hycron® 27-805 10

Art.-nr.: 094431 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    39,63  DKK / par
  • fra 12 par
    33,00  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.407 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Hycron®
Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri
EN 388 4121B
Bæremateriale Bomuld
Belægning Nitril
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Heavy Duty
Længde 256 mm
Farve blå
Handskestørrelse 10
Vægt 69 g
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitril
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094431 10
EAN/GTIN 10076490484085
Producentnummer 27-805/10

Betegnelse

Udførelse:

ActivArmr Hycron®-serien. Slidstærk handske i bomuldsjersey med nitrilbelægning til krævende brug. Høj modstandsdygtighed over for skarpe og slibende materialer. Mere robust og fleksibel end PVC, tre gange længere levetid end kraftige læderhandsker. Effektiv fedt- og oliebarriere. Særlig velegnet til groft støbegods, plaststøbninger, stålstænger, metalplader, højtydende kabler, byggematerialer, råtræ.
Med sikkerhedsmanchet og fuld coating.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk iht. EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven