Nitrilhandsker, par ActivArmr Hycron® 27-607, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094430 9
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    38,14  DKK / par
  • fra 12 par
    31,81  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri; latexfri

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Hycron®
Indhold 1
Handskeegenskab Silikonefri; latexfri
Pasform god
EN 388 4221X
Bæremateriale Bomuld
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Heavy Duty
Længde 246 mm
Farve blå
Materiale, belægning Nitril
Handskestørrelse 9
Vægt 57 g
silikonefri ja
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri nej
Føleevne moderat
Gribeevne ved fugt god
Gribeevne ved olie god
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed moderat
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Materiale Nitril
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094430 9
EAN/GTIN 10076490102507
Producentnummer 27-607/9

Betegnelse

Udførelse:

ActivArmr Hycron®-serien. Slidstærk handske i bomuldsjersey med nitrilbelægning til krævende brug. Høj modstandsdygtighed over for skarpe og slibende materialer. Mere robust og fleksibel end PVC, tre gange længere levetid end kraftige læderhandsker. Effektiv fedt- og oliebarriere. Særlig velegnet til groft støbegods, plaststøbninger, stålstænger, metalplader, højtydende kabler, byggematerialer, råtræ.
Med strikket bund og 3/4-belægning for at opnå bedre åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisk iht. EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven