Nitrilhandsker, par 03440 9

Art.-nr.: 094424 9
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
EN 388 4221X
Bæremateriale Bomuld
Belægning Nitril
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Heavy Duty
Farve blå/natur
Handskestørrelse 9
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094424 9
EAN/GTIN 4059904105607
Producentnummer 03440/9

Betegnelse

Udførelse:

Robuste handsker af bomuldsjersey med nitrilbelægning til middeltunge og tunge opgaver. Med markant længere levetid end kraftige læderhandsker og mere robust og fleksibel end PVC-handsker. Effektiv fedt- og oliespærre. Særligt velegnet til grovstøbedele, kunststof-formdele, stangstål, metalplade, high-performance-kabler, byggematerialer, ubehandlet træ.
03440. Med sikkerhedsmanchet og fuld coating.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Nitrilhandsker, par 03440 9

Nitrilhandsker, par 03440 9

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
23,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.366 styk på lager
Fra 1  stk.
50,06  DKK
plus moms plus fragt
Fra 12  stk.
41,72  DKK
plus moms plus fragt
Anvendelsesområde Heavy Duty Præcision
Farve blå/natur blå / sort
Bæremateriale Bomuld Nylon
Handskestørrelse 9 9
Handsketype Universalhandsker Universalhandsker
Beskyttelseskategori Kategori II Kategori II
belægningsvariant fuld belægning fuld belægning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven