Nitrilhandsker, par MASTER CUT B OIL+ 7

Art.-nr.: 094421 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    92,53  DKK / par
  • fra 12 par
    77,11  DKK / par
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER CUT
Handskeegenskab DMF-fri
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Bæremateriale HPPE
Belægning Nitril
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094421 7
EAN/GTIN 4062406423865

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være den fulde nitrilbelægning ned over knoerne er de også velegnede til brug i oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Perfekte til oliekontaminerede arbejdsmiljøer med middel snitfare, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven