Nitrilhandsker, par MASTER CUT B OIL 12

Art.-nr.: 094417 12
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    81,80  DKK / par
  • fra 12 par
    68,17  DKK / par
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.297 styk på lager
  • Handskeegenskab: DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER CUT
Handskeegenskab DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Bæremateriale HPPE
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve grå / sort
Handskestørrelse 12
Længde 250 mm
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094417 12
EAN/GTIN 4062406574154

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være nitril-3/4-belægningen ned over knoerne er de også velegnede til brug i våde eller oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.
GARANT MASTER CUT B OIL. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Velegnet til oliekontaminerede arbejdsmiljøer med middel snitfare, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven