Nitrilhandsker, par Sahara® 100 8

Art.-nr.: 094413 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    43,73  DKK / par
  • fra 10 par
    36,43  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering
  • elektrostatisk egenskab: 0,9 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri; DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering
elektrostatisk egenskab 0,9 sek. iht. afladning EN 61340-5-1
Producentbetegnelse Sahara 100
Pasform god
EN 388 3111X
Bæremateriale Bomuld
Belægning Nitril
belægningsvariant 3/4-belægning
Anvendelsesområde Allround
Længde 240 mm - 260 mm
Farve gul
Materiale, belægning Nitril
Handskestørrelse 8
Vægt 81 g
Anvendelse flergangsbrug
DMF-fri ja
Føleevne moderat
Gribeevne ved fugt meget god
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse kendes ikke
Åndbarhed moderat
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse 1
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094413 8
EAN/GTIN 4008198710080
Producentnummer SAHARA 100/8

Betegnelse

Udførelse:

Sahara® 100. Handske af bomuldstrikot med strikket bund og 3/4-nitrilbelægning til sikker og bekvem beskyttelse ved arbejde med olierede og våde dele. Oeko-Tex standard 100 og iht. EU 1935/2004 egnet til håndtering af levnedsmidler. Særligt velegnet til arbejde med våde eller olierede dele, blikkenslagerarbejde, havearbejde, byggebranchen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Nitrilhandsker, par Sahara® 100 8

Nitrilhandsker, par Sahara® 100 8

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
Fra 1  stk.
43,73  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
36,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.850 styk på lager
19,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.970 styk på lager
31,36  DKK
plus moms plus fragt
Belægning Nitril Nitril Nitril
Farve gul gul gul
Bæremateriale Bomuld Bomuld Bomuld
Handskestørrelse 8 8 8
Handsketype Universalhandsker Universalhandsker Universalhandsker
Beskyttelseskategori Kategori II Kategori II Kategori II
Produkttype Universalhandsker Universalhandsker Universalhandsker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven